{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875 | |
Kannan pituus | 75×50 mm | |
Tarkkuus | 2 | |
Suorakulmaisuus | 0,028 mm | |
Leuan poikkipinta | 15×5 mm | |
Tuotetyyppi | Suorakulma |
Tuotekoodi | 452590 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197372116 | |
Valmistajan numero | 452590 75X50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Suorakulma Tarkkuus 2, Kannan pituus: 75X50mm
pyynnöstä
Varastossa
748 kappaletta varastossa
11,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
59,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
512 kappaletta varastossa
14,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu | |
Tarkkuus | 2 | 0 | 1 |
Standardi | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Suorakulmaisuus | 0,028 mm | 0,007 mm | 0,014 mm |
Leuan poikkipinta | 15×5 mm | 15×4 mm | 15×4 mm |
Kannan pituus | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Tuotetyyppi | Suorakulma | Suorakulma | Suorakulma |