{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875 | |
Kannan pituus | 500×250 mm | |
Tarkkuus | 2 | |
Suorakulmaisuus | 0,07 mm | |
Leuan poikkipinta | 40×8 mm | |
Tuotetyyppi | Suorakulma |
Tuotekoodi | 452590 500X250 | |
EAN / GTIN | 4045197372185 | |
Valmistajan numero | 452590 500X250 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Suorakulma Tarkkuus 2, Kannan pituus: 500X250mm
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
75,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
248,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tarkkuus | 2 | 1 |
Standardi | DIN 875 | DIN 875 |
Suorakulmaisuus | 0,07 mm | 0,035 mm |
Leuan poikkipinta | 40×8 mm | 50×10 mm |
Kannan pituus | 500×250 mm | 500×330 mm |
Tuotetyyppi | Suorakulma | Suorakulma |