Suorakulma Tarkkuus 2 1000X500 mm

Tuote nro.: 452590 1000X500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 875

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875
Kannan pituus 1000×500 mm
Tarkkuus 2
Suorakulmaisuus 0,12 mm
Leuan poikkipinta 50×10 mm
Tuotetyyppi Suorakulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 452590 1000X500
EAN / GTIN 4045197780928
Valmistajan numero 452590 1000X500

Kuvaus

Malli:

Tasopinnat ja särmät hiottuja. Tarkistuspinnat hiottuja.

Käyttö:

Tarkkoihin töihin yleisessä konepajakäytössä.

Tarkkuus:

DIN 875 / 2 − Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,030 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin