Suorakulma, laattatuella ruostumaton, tarkkuus 1 300X200 mm

Tuote nro.: 451040 300X200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 32,66 € /kpl
  • 52,56 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 875
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875
Kannan pituus 300×200 mm
Tarkkuus 1
Suorakulmaisuus 0,025 mm
Leuan poikkipinta 40×8 mm
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Suorakulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 451040 300X200
EAN / GTIN 4045197444226
Valmistajan numero 451040 300X200

Kuvaus

Malli:

Särmät ja tasopinnat tarkasti hiottuja. Tarkistuspinnat hienohiottuja. Kulma ruostumatonta terästä, kokonaan karkaistu ja päästetty.
Kuljetuksen aikana turvallinen suojapakkaus.

Käyttö:

Tarkastuksiin ja tarkimpiin töihin.

Tarkkuus:

DIN 875 / 1 − Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,015 mm.