Suorakulma, laattatuella ruostumaton, tarkkuus 1, Kannan pituus: 400X265mm

Tuote nro.: 451040 400X265
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 875
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875
Kannan pituus 400×265 mm
Tarkkuus 1
Suorakulmaisuus 0,03 mm
Leuan poikkipinta 45×10 mm
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Suorakulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 451040 400X265
EAN / GTIN 4045197444233
Valmistajan numero 451040 400X265

Kuvaus

Malli:

Särmät ja tasopinnat tarkasti hiottuja. Tarkistuspinnat hienohiottuja. Kulma ruostumatonta terästä, kokonaan karkaistu ja päästetty.
Kuljetuksen aikana turvallinen suojapakkaus.

Käyttö:

Tarkastuksiin ja tarkimpiin töihin.

Tarkkuus:

DIN 875 / 1 − Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,015 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin