{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875 | |
Kannan pituus | 500×330 mm | |
Tarkkuus | 1 | |
Suorakulmaisuus | 0,035 mm | |
Leuan poikkipinta | 50×10 mm | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Suorakulma |
Tuotekoodi | 451040 500X330 | |
EAN / GTIN | 4045197444240 | |
Valmistajan numero | 451040 500X330 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Suorakulma, laattatuella ruostumaton, tarkkuus 1, Kannan pituus: 500X330mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
345,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
100,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tarkkuus | 1 | 2 |
Standardi | DIN 875 | DIN 875 |
Suorakulmaisuus | 0,035 mm | 0,07 mm |
Leuan poikkipinta | 50×10 mm | 40×8 mm |
Kannan pituus | 500×330 mm | 500×200 mm |
Tuotetyyppi | Suorakulma | Suorakulma |