Vastehiussuorakulma, karkaistu ruostumaton, tarkkuus 00 75X50 mm

Tuote nro.: 450020 75X50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 50,49 € /kpl
  • 18,57 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 875/00
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 875/00
    Suorakulmaisuus 0,003 mm
    Pitkän varren pituus 75 mm
    Lyhyen varren pituus 50 mm
    Pitkän varren halkaisija 18×3 mm
    Lyhyen varren halkaisija 16×12 mm
    Raaka-aine INOX
    kaikki osat Karkaistu
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Hiuskulma

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 450020 75X50
    EAN / GTIN 4045197443984
    Valmistajan numero 450020 75X50

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin suuri tarkkuus.Kaksi kartiomaista hiusmittausreunaa pitkässä leuassa.
    Kokonaan karkaistu ja jännittämätön. Kohosärmät hiottuja ja läpättyjä. Tasopinnat hiottuja.
    Vahva tukileuka.

    Käyttö:

    Tarkastukseen valorakomenetelmällä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin