{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875/00 | |
Suorakulmaisuus | 0,004 mm | |
Pitkän varren pituus | 200 mm | |
Lyhyen varren pituus | 130 mm | |
Pitkän varren halkaisija | 26×5 mm | |
Lyhyen varren halkaisija | 26×14 mm | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Hiuskulma |
Tuotekoodi | 450020 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197444011 | |
Valmistajan numero | 450020 200X130 |