{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875/00 | |
Suorakulmaisuus | 0,003 mm | |
Pitkän varren pituus | 100 mm | |
Lyhyen varren pituus | 70 mm | |
Pitkän varren halkaisija | 20×3,5 mm | |
Lyhyen varren halkaisija | 18×12 mm | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Hiuskulma |
Tuotekoodi | 450020 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443991 | |
Valmistajan numero | 450020 100X70 |