Digitaalinen 2D-korkeudenmittauslaite 817CLT 1000

Tuote nro.: 445375 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 533,60 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 543,95 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-liitäntä.
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 1 000 mm
Enimmäiskäyttöalue 0 mm - 1 170 mm
Käyttökohteet, joissa on pyörivä mittauskärjenpidin 170 mm - 1 170 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Lukema vaihdeltavissa 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) 1,8 + L / 600 µm
Toistotarkkuus tasolla 0,5 µm
Toistotarkkuus reiässä 1 µm
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) 10 µm
Liitäntä MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-liitäntä.
Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Nikkeli-metallihydridi
Nimellisjännite 4,8 V
Tuotenro, paristot/akut 445430
Mittausvoima 1,0 ± 0,2 N
mittaustekniikka digitaalinen
Jalustan alan pituus 255 mm
Jalustan alan leveys 278 mm
Kokonaiskorkeus 1 338 mm
Paino 29 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Korkeudenmittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445375 1000
EAN / GTIN 4059192064679

Kuvaus

Malli:

Mittausjärjestelmä:
  • Erinomainen mittaustarkkuus ja luotettavuus optisen inkrementaalisen mittausjärjestelmän ansiosta.
  • Ilmajousitusjärjestelmä kevyeen, liukuvaan työntöön.
  • Yksinkertainen mittaus moottoritoimisten mittauskelkkojen avulla.
  • Sisäänrakennettu ladattava akku mittauksiin verkkovirrasta riippumatta.
  • Lämpötilan tasaus sisäisellä lämpötila-anturilla.

Käyttö- ja näyttöyksikkö:
  • Suurikokoinen ja selkeä kosketusnäyttö taustavalaistuksella.
  • Käytön opastus havainnollisilla kuvakkeilla, monta kieltä.
  • Mahdollisuus lisätä nollapisteitä työkappaleeseen.
  • Mahdollisuus liittää toinen mittauslaite Mahr-Connect-liittymällä.
  • Pitkä käyttöikä päivitysten avulla.
  • Valmiustilan automaattinen kytkentä (mittaustulokset pysyvät tallessa).

Toiminnot:
  • Tunnustelu alas tai ylös.
  • Välin leveys tai uurrevälien sekä välin ja uurteen keskikohta.
  • Reiän tai akselin halkaisija sekä reiän ja akselin keskikohta.
  • Käännepiste reiät (ylös tai alas).
  • Käännepiste akseli (ylös tai alas).
  • Etäisyyden ja symmetrian laskenta.
  • Dynaamiset mittaustoiminnot.
  • Suorakulmaisuuden mittaus.
  • Suoruuden mittaus.
  • Mittausohjelmat.
  • Mittaustietojen käsittely.
  • Suora tulostus USB- tai bluetooth-tulostimella.
  • Mittausprotokollat PDF-muodossa tai mahdollisuus tallentamiseen CSV-tiedostona.

Lisäksi:
  • Peukalopyörällä voidaan liikuttaa mittauskelkkaa nopeasti ja käynnistää mittaus helposti.
  • Pikatoiminto.
  • Muut toiminnot: Mittaus 2D-tilassa, kartiomittaus, etäisyyden automaattinen laskenta, 3. nollapisteen asettaminen, ISO-standardin mukaisten sovitusten syöttö (esim. ”H7”).

Mittaus 2D-tilassa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttö- ja näyttöyksikön. Kannatin nro 445410 koko T6, mittauskärki nro 445420 koko K6/51, säätölohko, USB-kaapeli, suojahuppu, verkkolaite, litiumioniakku ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Bluetooth-tulostinsarja nro 499017 koko PRINTER, iwi-radiovastaanotin nro 498912 koko STICK (tarvitaan 2 ×), mitta-anturisarja nro 445400, tietoliitäntäkaapeli nro 498941 koko DK-M1, kannatin nro 445410 koko TI, mittakello nro 435671.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin