Liitäntäkaapeli simplex, datapainike D2

Tuote nro.: 498940 D2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä Digimatic
Pituus 2 m
Tuotetyyppi Tiedonsiirtokaapeli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 498940 D2
EAN / GTIN 4059192002077
Valmistajan numero 4102915

Kuvaus

Sopii:

Työntömitat nro 412516; 412518; 412728; 412729; 412742412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686418702; 418751,
Kaarimikrometrit nro 421304; 421306; 421320; 421680421686; 428930,
Mittakellot nro 434000434024; 434310434324; 434655; 434656;
Korkeusmittauslaite nro 445000.