Yleismittausanturisarja 10

Tuote nro.: 445406 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksittäisosien määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 10
Tuotetyyppi Mittausanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445406 10
EAN / GTIN 2050001668301

Kuvaus

Sopii:

Digitaalinen korkeudenmittauslaite GARANT HG1 nro 445355, Digimar 817 CLT nro 445375.

Sisältö:

Mittauskärjen pidike kuulamittauskärjille, varsi 6 mm: Nro 445422, koko 6
Mittauspää ⌀ 0,5 mm: Nro 445423, koko 0,5
Mittauskärki ⌀ 1,2 mm: Nro 445424, koko 1,2
Mittauskartio ⌀ 8 mm: Nro 445425, koko 8
2 jatkokappaletta, pituus 20 mm: Nro 445426, koot 20/M3; 20/M2,5
Kuula ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: Nro 445427 koot 0,9; 1,9; 2,9

Toimituksen sisältö:

Sisältää puukotelon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin