{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 600 mm | |
Enimmäiskäyttöalue | 0 mm - 770 mm | |
Käyttökohteet, joissa on pyörivä mittauskärjenpidin | 170 mm - 770 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Lukema vaihdeltavissa | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
Toistotarkkuus tasolla | 1 µm | |
Toistotarkkuus reiässä | 2 µm | |
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) | 8 µm | |
Liitäntä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-rajapinta | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Nikkeli-metallihydridi | |
Nimellisjännite | 4,8 V | |
Tuotenro, paristot/akut | 445430 | |
Mittausvoima | 1,0 ± 0,2 N | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Jalustan alan pituus | 255 mm | |
Jalustan alan leveys | 278 mm | |
Kokonaiskorkeus | 938 mm | |
Paino | 26 kg | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittauslaite |
Tuotekoodi | 445325 600 | |
EAN / GTIN | 4059192066888 |