{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 715 mm | |
Enimmäiskäyttöalue | 0 mm - 870 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Lukema vaihdeltavissa | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) | 8 µm | |
Toistotarkkuus (2 σ) | <3 µm | |
Mittausluistin käyttömenetelmä | manuaalinen | |
Liitäntä | TESA Link Connector TLC | |
IP-suojausluokka | IP 55 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Mittausvoima | 1,5 ± 0,5 N | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittauslaite |
Tuotekoodi | 445240 700 | |
EAN / GTIN | 7630041143621 | |
Valmistajan numero | 00730083 |