Digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA-HITE MAGNA, Tyyppi: 400

Tuote nro.: 445240 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 408,25 € /kpl
  • 377,20 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: TESA Link Connector TLC
  • IP-suojausluokka: IP 55
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 415 mm
Enimmäiskäyttöalue 0 mm - 570 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Lukema vaihdeltavissa 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) 8 µm
Toistotarkkuus (2  σ) <3 µm
Mittausluistin käyttömenetelmä manuaalinen
Liitäntä TESA Link Connector TLC
IP-suojausluokka IP 55
Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Mittausvoima 1,5 ± 0,5 N
mittaustekniikka digitaalinen
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Korkeudenmittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445240 400
EAN / GTIN 7630041143614
Valmistajan numero 00730082

Kuvaus

Malli:

Huipputarkat, erittäin kestävät, manuaalisesti säädettävät korkeudenmittauslaitteet. Dynaaminen työkappaleen kosketus aina samalla mittausvoimalla. Helppo käyttää suurikokoisen numeronäytön ja mittaustoimintojen kuvakkeiden ansiosta.
  • Magneettinen TESA magna μ -mittausjärjestelmä kovimpiinkin ympäristöolosuhteisiin.
  • Suuri selkeä näyttöruutu, merkkikorkeus 21 mm, intuitiiviset kuvakkeet. Värinäyttö ja taustavalaistus mahdollistavat helpomman luettavuuden.
  • Pariston erittäin pitkä käyttöikä mahdollistaa verkosta riippumattoman mittauksen.
  • Käyttäjäystävällinen aktivoitujen toimintojen useammalla kielellä näytettävien opastetekstien ansiosta.
  • Selvästi nopeampi kääntöpisteiden mittaus (min, max, ⌀) patentoidulla Quickcenter Dynamic -tekniikalla.

Etu:

Soveltuu käytettäväksi erityisesti tuotantotiloissa. Kestää hyvin kiinteitä ja nestemäisiä epäpuhtauksia. Paneelin etupuoli IP65-suojattu, mittausjärjestelmä IP55-suojattu.

Toiminto:

IP55: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Korkeus- ja porrasmittojen, halkaisijoiden, reikävälien, uraleveyksien, yhdensuuntaisuuden poikkeamien jne. mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Peruslaite ja käyttöpaneeli, mittauskärjen pidin, referenssikappale, virtakaapeli, vakiomittauskärki kovametallikuulalla ⌀ 5 mm, virtalähde 110 – 240 V, uudelleenladattava litiumioniakku. SCS-kalibrointitodistus.

Erikoistarvike:

Erilaisia lisävarusteita saatavilla pyynnöstä. Mitta-anturisarja nro 445266 ja nro 445267, langaton lähetin TLC-BLE nro 498921, tiedonsiirtokaapeli 498918.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin