Sopii:
TESA-HITE Magna nro
445240, TESA-Hite Magna nro
445260, TESA HITE nro
445245, TESA HITE nro
445261, TESA MICRO-HITE nro 445264;
445285;
445287; TESA MICRO-HITE plus M nro 445275;
445290, TESA-HITE plus M nro 445270.
Sisältö:
Koetinsauva ⌀ 6 mm, säde 2,5 mm: Nro
445458 koko 2,5
Kovametallikuula ⌀ 3 mm; 10 mm: Nro
445455 koot 3; 10
Kovametallilaikka ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Nro
445456 koot 4,5; 14; 19
Kovametallimittauspinta, lieriömäinen, ⌀ 2 mm: Nro
445457 koko 2
Kovametallimittauspinta, tynnyrimäinen, ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Nro
445459 koot 2,2; 4,5; 9,7
Kovametallimittauspinta, lieriömäinen, ⌀ 10 mm; pituus 12 mm: Nro
445460 koko 10
Mittauskärjen pidin, pituus 25 mm; 75 mm; 150 mm: Nro
445461 koot 25; 75; 150
Kovametallikoetinsauva ja kovemetallikuulat, ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Nro
445462 koot 1; 2; 3
Toimituksen sisältö:
Muovikotelo.