{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Piirtokorkeus | 300 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
virheraja | 0,06 mm | |
Mittauspylvään poikkipinta | 28×9 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
Jalustan mitat - pituus | 135 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 90 mm | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 443805 300 | |
EAN / GTIN | 4045197204714 | |
Valmistajan numero | 443805 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Korkeuspiirtojalka luupilla 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
263 kappaletta varastossa
213,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
611,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
333,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
virheraja | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Mittauspylvään poikkipinta | 28×9 | 30×12 | 28×9 |
Nonius | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Jalustan mitat - pituus | 135 | 165 | 145 |
Jalustan mitat - leveys | 90 | 110 | 105 |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |