{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Piirtokorkeus | 600 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
virheraja | 0,06 mm | |
Mittauspylvään poikkipinta | 35×12 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
Jalustan mitat - pituus | 175 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 120 mm | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 443805 600 | |
EAN / GTIN | 4045197326843 | |
Valmistajan numero | 443805 600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Korkeuspiirtojalka luupilla, Piirtokorkeus: 600mm
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
779,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
virheraja | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,06 mm |
Mittauspylvään poikkipinta | 35×12 mm | 30×12 mm | 35×12 mm |
Nonius | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Jalustan mitat - pituus | 175 mm | 165 mm | 190 mm |
Jalustan mitat - leveys | 120 mm | 110 mm | 120 mm |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |