{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Piirtokorkeus | 300 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
virheraja | 0,05 mm | |
Mittauspylvään poikkipinta | 30×12 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Jalustan mitat - pituus | 165 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 110 mm | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 443450 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889904 | |
Valmistajan numero | 443450 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tarkkuus-korkeuspiirrotuslaite luupilla, Piirtokorkeus: 300mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
611,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
213,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
333,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
virheraja | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Mittauspylvään poikkipinta | 30×12 mm | 28×9 mm | 28×9 mm |
Nonius | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Jalustan mitat - pituus | 165 mm | 135 mm | 145 mm |
Jalustan mitat - leveys | 110 mm | 90 mm | 105 mm |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |