{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vastakärkien sivu- tai korkeustoleranssi | ±0,01 mm | |
Kärkikorkeus | 75 mm | |
Enimmäiskärkiväli | 350 mm | |
Pinolin ⌀ | 16 mm | |
Pylvään ⌀ | 16 mm | |
Pylvään korkeus | 150 mm | |
Poikkivarren ⌀ | 16 mm | |
Poikkivarren pituus | 60 mm | |
Kokonaiskorkeus ilman mittausjalustaa | 150 mm | |
T-uran leveys H7 | 10 mm | |
Pohjalevyn pituus | 500 mm | |
Pohjalevyn leveys | 110 mm | |
Enimmäiskuormitettavuus paria kohti | 10 kg | |
Paino | 12 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite |
Tuotekoodi | 443000 75 | |
EAN / GTIN | 4030234000176 |