Pyörintätarkkuuden mittauslaite, hiottu mittauspinta ilman mittakelloa, Kärkikorkeus: 50mm

Tuote nro.: 443000 50
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärkikorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vastakärkien sivu- tai korkeustoleranssi ±0,01 mm
Kärkikorkeus 50 mm
Enimmäiskärkiväli 200 mm
Pinolin ⌀ 16 mm
Pylvään ⌀ 16 mm
Pylvään korkeus 150 mm
Poikkivarren ⌀ 16 mm
Poikkivarren pituus 60 mm
Kokonaiskorkeus ilman mittausjalustaa 110 mm
T-uran leveys H7 10 mm
Pohjalevyn pituus 350 mm
Pohjalevyn leveys 100 mm
Enimmäiskuormitettavuus paria kohti 10 kg
Paino 8 kg
Tuotetyyppi Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 443000 50
EAN / GTIN 4030234000169
Manufacturer mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Kuvaus

Malli:

Mittausjalusta:
Varustettu hienosäädöllä ja kiinnitysreiällä 8 H7. Poikkivarsi on säädettävissä korkeus- ja sivusuunnassa.
Vastakärjet:
siirrettävät. Vasemmassa vastakärjessä kiinteä kärki, oikeassa vastakärjessä liikkuva kärki.
Mittauspenkki:
Hiottu tarkkaan, 2 T-uraa. Vastakärkien (toleranssi H7) tai mittausjalustan kiinnittämiseen.
Tasaisuus: DIN 876/1.

Käyttö:

Pyörintä- ja tasotarkkuuden mittaukseen sekä yhdensuuntaisuuden ja halkaisijan vertailutarkastukseen.

Toimituksen sisältö:

Mittauspenkki, mittausjalusta
Vastakärjet ilman prismoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin