{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vastakärkien sivu- tai korkeustoleranssi | ±0,01 mm | |
Kärkikorkeus | 100 mm | |
Enimmäiskärkiväli | 450 mm | |
Pinolin ⌀ | 22 mm | |
Pylvään ⌀ | 22 mm | |
Pylvään korkeus | 200 mm | |
Poikkivarren ⌀ | 16 mm | |
Poikkivarren pituus | 125 mm | |
Kokonaiskorkeus ilman mittausjalustaa | 200 mm | |
T-uran leveys H7 | 12 mm | |
Pohjalevyn pituus | 700 mm | |
Pohjalevyn leveys | 180 mm | |
Enimmäiskuormitettavuus paria kohti | 20 kg | |
Paino | 35 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite |
Tuotekoodi | 443000 100 | |
EAN / GTIN | 4030234000183 |