{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulottuma | 290 mm | |
Nivelvarren pituus L1 | 130 mm | |
Nivelvarren pituus L2 | 110 mm | |
Kiinnityskierre | M8 | |
Liitäntäkierteen asemointi | sivulla | |
Pitovoima | 1 000 N | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 441600 290 | |
EAN / GTIN | 4062406735142 | |
Valmistajan numero | 441600 290 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Mekaaninen mittausjalusta (magneettijalka), Ulottuma: 290mm
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
230,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
674 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
186,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 290 mm | 349 mm | 290 mm |
Pitovoima | 1 000 N | 800 N | |
Nivelvarren pituus L1 | 130 mm | 149 mm | 130 mm |
Nivelvarren pituus L2 | 110 mm | 129 mm | 110 mm |
Magneettijalan korkeus | 55 mm | ||
Tuotetyyppi | Mittausjalusta | Mittausjalusta | Mittausjalusta |
Liitäntäkierre alhaalla | M8 |