Mekaaninen mittausjalusta (magneettijalka) 240 mm

Tuote nro.: 441600 240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
406 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulottuma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulottuma 240 mm
    Nivelvarren pituus L1 110 mm
    Nivelvarren pituus L2 101 mm
    Kiinnityskierre M8
    Liitäntäkierteen asemointi sivulla
    Pitovoima 1 000 N
    Tuotetyyppi Mittausjalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 441600 240
    EAN / GTIN 4062406735135
    Valmistajan numero 441600 240

    Kuvaus

    Malli:

    Mekaaninen mittausjalusta, keskuskiinnitys – kaikki nivelet kiinnitetään jäykästi keskitetyllä kiertonupilla. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Iso ja kumipinnoitettu käsipyörä (ø n. 45 mm tai n. 55 mm) kiinnityksen kevyeen kiristykseen ja löysäämiseen. Mittakellon kiinnitin nivelvarressa on kierrettävissä 360°, käännettävissä 180° ja sopii mittakelloihin, joiden varren ø on 6 ja 8 mm tai prisma. Magneettijalan liitäntäkierre M8, nivelvarren liitäntäkierre ylhäälläM6.
    Jalustassa magneettijalka, jossa on ergonominen kiertokytkin. Suorituskykyinen Ferrit-magneetti, jossa on hiotut kiinnityspinnat takana ja hiottu prisma-alaosa kiinnitykseen aalto- ja lieriömallisiin kappaleisiin. Magneettijalan tartuntaystävällinen muovipäällys, parannettu iskunsuoja ja terminen eristys.

    Toimituksen sisältö:

    Mittausjalusta ja magneettijalka nro 440620 koko 1.

    Erikoistarvike:

    Mittausjalustan kiinnitin nro 442100 ja 442104.