{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulottuma | 349 mm | |
Nivelvarren pituus L1 | 149 mm | |
Nivelvarren pituus L2 | 129 mm | |
Liitäntäkierre alhaalla | M8 | |
Pitovoima | 800 N | |
Enimmäiskantavuus | 8 kg | |
Magneettijalan pituus | 80 mm | |
Magneettijalan leveys | 50 mm | |
Magneettijalan korkeus | 55 mm | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 441180 290 | |
EAN / GTIN | 4045197713308 | |
Valmistajan numero | 441180 290 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö 290
pyynnöstä
Varastossa
756 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
186,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
230,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 349 | 290 | 290 |
Pitovoima | 800 | 1 000 | |
Nivelvarren pituus L1 | 149 | 130 | 130 |
Nivelvarren pituus L2 | 129 | 110 | 110 |
Magneettijalan leveys | 50 | ||
Magneettijalan korkeus | 55 | ||
Tuotetyyppi | Mittausjalusta | Mittausjalusta | Mittausjalusta |