Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö 600

Tuote nro.: 441180 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 580 mm
Nivelvarren pituus L1 287 mm
Nivelvarren pituus L2 223 mm
Liitäntäkierre alhaalla M10×1,25
Pitovoima 1 300 N
Enimmäiskantavuus 14 kg
Magneettijalan pituus 117 mm
Magneettijalan leveys 50 mm
Magneettijalan korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441180 600
EAN / GTIN 4045197713315
Valmistajan numero 441180 600

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prismatuki ja vipukytkin.
Vakiomittakellon kiinnitys kiinnitysvarsille ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm ja kiinnitysprisma, mittakellon pitimen hienosäätö.