Sisämitan tarkkuusmittauslaite pohjareikiä varten SS 20-50 mm

Tuote nro.: 435120 20-50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 44,05 € /kpl
  • 83,03 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 20 mm - 50 mm
Työntömittojen mittausalue 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
Mittaussyvyys 77 mm
Etäisyys reiän pohjasta h 1,5 mm
Työntömittojen lkm 3
Keskiöintilautasen leveys 18 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 2-pistetarkkuussisämittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435120 20-50
EAN / GTIN 2050001037817
Valmistajan numero 14000000

Kuvaus

Malli:

Kaksipistevertailumittauslaite, kehitetty Schwenk-mallista. Schwenk-pohjareikä SS. Pohjareikäporauksien ja keskitysolakkeiden mittaukseen. Työntömitta ja liikkuva mittauskärki kovametalliset.

Toimituksen sisältö:

Sisämitan tarkkuusmittauslaite ilman näyttölaitetta ja asetusrenkaita.

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Ohje:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin