{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 110 mm - 300 mm | |
Työntömittojen mittausalue | 110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300 mm | |
Mittaussyvyys | 45 mm | |
Etäisyys reiän pohjasta h | 2 mm | |
Työntömittojen lkm | 4 | |
Keskiöintilautasen leveys | 81 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |
Tuotekoodi | 435120 110-300 | |
EAN / GTIN | 2050001037831 |