Tarkkuus-sisämittauslaite KM ilman mittakelloa SU 8-12 mm

Tuote nro.: 435050 8-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 42,32 € /kpl
  • 48,53 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 8 mm - 12 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa 0,5 µm
Mittaussyvyys 100 mm
Mittauspäiden lkm 9
Keskiöintilautasen leveys 6,5 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 2-pistetarkkuussisämittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435050 8-12
EAN / GTIN 2050001040015
Valmistajan numero 10200000

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskityslaippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Säätö erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.
SU tarkkuussisämittauslaite, kiinteät mittauskärjet kovametallia.

Käyttö:

Reikien pyöreyden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittauslaite täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Ohje:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin