{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
± mittausalue | 250 µm | |
Lukema | 10 µm | |
Mittausvoima | 1 N | |
Vapaa liikepituus | 2,5 mm | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pituus | 95 mm | |
Leveys | 63 mm | |
Korkeus | 20 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Tarkkuusmittakello |
Tuotekoodi | 434674 250/10 | |
EAN / GTIN | 4059192014025 | |
Valmistajan numero | 4332000 |