Tarkkuus-sisämittauslaite terästä, ilman mittakelloa SU 280-510 mm

Tuote nro.: 435040 280-510
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 76,36 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue 280 mm - 510 mm
    Toistotarkkuus ilman mittakelloa 1,5 µm
    Mittaussyvyys 400 mm
    Mittauspäiden lkm 7
    Mittauskiekkojen lkm 4
    Keskiöintilautasen leveys 156 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi 2-pistetarkkuussisämittauslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 435040 280-510
    EAN / GTIN 2050001039972
    Valmistajan numero 11300000

    Kuvaus

    Malli:

    Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskityslaippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Säätö erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.
    SU tarkkuussisämittauslaite, kiinteät mittauskärjet terästä.

    Käyttö:

    Reikien pyöreyden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

    Toimituksen sisältö:

    Tarkkuussisämittauslaite täydellisenä (ilman mittakelloa).

    Erikoistarvike:

    Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

    Ohje:

    Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.