Anturipää OSIMESS-tarkkuus-sisämittauslaitteille 8,70-9,30 mm

Tuote nro.: 435015 8,70-9,30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttöalue 8,7 mm - 9,3 mm
    Tuotetyyppi Anturipää

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 435015 8,70-9,30
    EAN / GTIN 2050001055989
    Valmistajan numero 62700024

    Kuvaus

    Malli:

    OSIMESS-anturipäät pienille läpimitoille 1,0 − 11,5 mm (ilman mittauskärkeä). Koot 0,95-1,15 ja koot 3,80-4,20 kovametallia. Alkaen koosta 4,15-4,80 DLC-pinnoitettu.