Anturipää OSIMESS-tarkkuus-sisämittauslaitteille 4,70-5,30 mm

Tuote nro.: 435015 4,70-5,30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöalue 4,7 mm - 5,3 mm
Tuotetyyppi Anturipää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435015 4,70-5,30
EAN / GTIN 2050001055910
Valmistajan numero 62700016

Kuvaus

Malli:

OSIMESS-anturipäät pienille läpimitoille 1,0 − 11,5 mm (ilman mittauskärkeä). Koot 0,95-1,15 ja koot 3,80-4,20 kovametallia. Alkaen koosta 4,15-4,80 DLC-pinnoitettu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin