Anturipää OSIMESS-tarkkuus-sisämittauslaitteille 4,15-4,80 mm

Tuote nro.: 435015 4,15-4,80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttöalue 4,15 mm - 4,8 mm
    Tuotetyyppi Anturipää

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 435015 4,15-4,80
    EAN / GTIN 2050001055903
    Valmistajan numero 62700015

    Kuvaus

    Malli:

    OSIMESS-anturipäät pienille läpimitoille 1,0 − 11,5 mm (ilman mittauskärkeä). Koot 0,95-1,15 ja koot 3,80-4,20 kovametallia. Alkaen koosta 4,15-4,80 DLC-pinnoitettu.