{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 4,5 mm - 12 mm | |
Tehokas käyttöalue | 4,15 mm - 12,5 mm | |
Toistotarkkuus | 1 µm | |
Mittaussyvyys | 41 mm - 45 mm | |
Anturien lkm | 13 | |
KM-mittauskärkien lkm | 2 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Tarkkuussisämittauslaite |
Tuotekoodi | 435010 4,5-12 | |
EAN / GTIN | 2050001047922 | |
Valmistajan numero | 62700000 |