Tarkkuussisämittauslaite OSIMESS, Mittausalue: 4,5-7,5mm

Tuote nro.: 435010 4,5-7,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 4,5 mm - 7,5 mm
Tehokas käyttöalue 4,15 mm - 7,8 mm
Toistotarkkuus 1 µm
Mittaussyvyys 41 mm - 45 mm
Anturien lkm 7
KM-mittauskärkien lkm 1
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Tarkkuussisämittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435010 4,5-7,5
EAN / GTIN 2050001047908
Valmistajan numero 62700200

Kuvaus

Malli:

OSIMESS-sisämitan tarkkuusmittauslaite pienille rei’ille alk. 1 mm. Anturipäät DLC-pinnoitettu (alk. koosta 4,5-7,5). Teränmuotoiset, suippenevat mittauskärkien päät, jotka pysyvät paikoillaan tarkkuustulkin mittausvoimalla, levittävät halkaistun anturipään. Mittausarvon toistotarkkuus 1 µm.

Käyttö:

Ohjemittapoikkeamien ja muotovirheiden, kuten soikeuden tai kartiomaisuuden tarkastukseen.

Toimituksen sisältö:

Anturipäät, kovametallinen mittauskärki, vakiopidin (näyttölaite ja säätörenkaat eivät sisälly toimitukseen).

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, digitaalinen tarkkuusmittakello nro 434671, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, mittauspöytä nro 435020.

Ohje:

Tilauksesta on saatavilla malleja, joissa on mittausalue 20 mm:iin asti ja pohjareiät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin