Kannettava pituudenmittauslaite T10

Tuote nro.: 434716 T10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: TESA Link Connector TLC; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 63

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue ±3 - ±5000 µm
Asteikko säädettävissä 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Enimmäisnäyttötarkkuus 0,1 µm
Virheraja numeronäyttö 0,1 %
Liitäntä TESA Link Connector TLC; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
Induktiivisten anturien liitäntämäärä 1
IP-suojausluokka IP 63
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Pituus 170 mm
Leveys 100 mm
Korkeus 38 mm
Paino 0,5 kg
Tuotetyyppi Näyttölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434716 T10
EAN / GTIN 7630041114775
Valmistajan numero 04430013

Kuvaus

Malli:

Kestävä kannettava näyttölaite, jossa asteikko, ja numeronäyttö induktiivisille mittauskärjille. Yksiselitteinen ja virheetön lukema yksityiskohtaisen asteikkonäytön ansiosta. 5-kertainen zoomaus. Erittäin pitkä käyttöikä yli 300 tuntia. Optimaalinen käsiteltävyys ergonomisen mallin ja Soft-Touch-pinnan ansiosta.

Toiminto:

Nolla-asento (offset), +A, -A, tallennustoiminto, maks. min. maks.-min., mittaus raja-arvoilla, tietojen tulostus, ASCII-komennot. Ihanteellinen kiinteään ja mobiiliin käyttöön korjaamoissa ja tuotantotiloissa.
IP63: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Induktiivisen TESA-mittauskärkien näyttölaite.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 paristoa nro 081561, koko LR6.

Erikoistarvike:

Radio nro 498916 lähetin, tiedonsiirtokaapeli nro 498918, ohjelmisto nro 498925; 498926.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin