{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | ± 1 mm | |
Toistotarkkuus | 0,01 µm | |
Lineaarisuuspoikkeama (P = mittauspituus mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Mittauskärjen takaisinveto | mekaaninen | |
Mittauskärjen alue | 4,3 mm | |
Valmistajamerkintä | GT21 | |
Yhteensopivuus | TESA | |
Suojalaskos | Nitriili | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa | 0,63 N | |
Tuotetyyppi | Anturi |
Tuotekoodi | 434776 GT21 | |
EAN / GTIN | 7630041113457 | |
Valmistajan numero | 03290133 |