Induktiivinen pituusmittausanturi, radiaalinen Sarjassa 10 osaa. GT22

Tuote nro.: 434778 GT22
Aseta hinta 10 kpl (393,65 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue ± 1 mm
Toistotarkkuus 0,01 µm
Lineaarisuuspoikkeama (P = mittauspituus mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Mittauskärjen takaisinveto mekaaninen/tyhjiö
Mittauskärjen alue 4,3 mm
Valmistajamerkintä GT22
Yhteensopivuus TESA
Suojalaskos Nitriili
IP-suojausluokka IP 65
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa 0,63 N
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434778 GT22
EAN / GTIN 7630041113464
Valmistajan numero 03290134

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen tarkka pituusmittausanturi.
  • Tarkka kuulajohde-mittausruuvi.
  • Erinomainen mittaustarkkuus sähköisen mittaussignaalin vahvistuksen ansiosta.
  • Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm, kiinnitys koko pituudelta.
  • Ei reagoi lämpötilan vaihteluihin tai sivuttaisvoimiin kuulalaakeroinnin ansiosta.
  • Erinomainen elektromagneettinen suojaus.
TESA-pituusmittausanturit erottuvat muista erinomaisen toistotarkkuuden, kestävyyden ja pitkäikäisyyden ansiosta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

Toimituksen sisältö:

Sarjassa 10 × mittausanturi nro 434777.

Erikoistarvike:

Mittauskärjet, mittausvoimajouset.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin