Suuri tarkkuusmittakello iskunkestävä 10/80 mm

Tuote nro.: 432900 10/80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 18,98 € /kpl
  • 27,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 10 mm
    Asteikkojako 0,01 mm
    Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
    Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 17 µm
    Mittausvoima 1 N - 1,8 N
    mittaustekniikka analoginen
    Kotelon ⌀ 80 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi mittakello

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 432900 10/80
    EAN / GTIN 4031452100365
    Valmistajan numero 1921532

    Kuvaus

    Malli:

    Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Kellossa suuri ulko-⌀ ja erittäin suuret jakoviivojen etäisyydet, iskunkestävä mittausmekanismi. Mattakromattu messinkikuori. Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Ulkokehässä on kaksi säädettävää toleranssimerkkiä. Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

    Erikoistarvike:

    Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.