Suuri tarkkuusmittakello iskunkestävä 10/100 mm

Tuote nro.: 432900 10/100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 27,49 € /kpl
  • 18,98 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 10 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 17 µm
Mittausvoima 1 N - 1,8 N
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 100 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 432900 10/100
EAN / GTIN 4031452100419
Valmistajan numero 10041

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Kellossa suuri ulko-⌀ ja erittäin suuret jakoviivojen etäisyydet, iskunkestävä mittausmekanismi. Mattakromattu messinkikuori. Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Ulkokehässä on kaksi säädettävää toleranssimerkkiä. Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.