{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 10 mm | |
Lukema | 1/100 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 13 µm | |
Silmukka mittakellon takakannessa | kyllä | |
Mittausvoima | 0,4 N - 1,4 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432051 10/58B | |
EAN / GTIN | 4946368841915 | |
Valmistajan numero | 2046A |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Mittakello 10/58B mm
pyynnöstä
Varastossa
170 kappaletta varastossa
56,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
365 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
39,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 | 1 | 1 |
Kotelon ⌀ | 58 | 58 | 58 |
Mittausalue | 10 | 10 | 10 |
Mittausvoima | 0,4 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 |
Standardi | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Silmukka mittakellon takakannessa | kyllä | kyllä | kyllä |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen |