{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 10 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
Kierrettävä asteikkotaulu | kyllä | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 µm | |
aseteltavat toleranssimerkit | kyllä | |
Silmukka mittakellon takakannessa | kyllä | |
Mittausvoima | 0,7 N - 1,5 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432000 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204196 | |
Valmistajan numero | 432000 10/58B |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Mittakello iskunkestävä 10/58B mm
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
38,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
379 kappaletta varastossa
30,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 | 1 |
Kotelon ⌀ | 58 | 58 |
Mittausalue | 10 | 10 |
Mittausvoima | 0,7 ;1,5 | 0,4 ;1,4 |
Standardi | DIN 878 | DIN 878 |
Asteikkojako | 0,01 | 0,01 |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 | 15 |