{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 10 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
Kierrettävä asteikkotaulu | kyllä | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 µm | |
aseteltavat toleranssimerkit | kyllä | |
Mittausvoima | 0,7 N - 1,5 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432000 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204189 | |
Valmistajan numero | 432000 10/58 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mittakello iskunkestävä 10/58 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 948 kappaletta varastossa
38,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierrettävä asteikkotaulu | kyllä | kyllä |
Mittausvoima | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Standardi | DIN 878 | DIN 878 |
Asteikkojako | 0,01 | 0,01 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
aseteltavat toleranssimerkit | kyllä | kyllä |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |