{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 876 | |
Tarkkuus | 00 mm | |
Tasaisuus | 0,003 mm | |
Paksuus | 70 mm | |
Teräskuulakärkien lkm | 3 | |
Paino | 83 kg | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | Mittalevy |
Tuotekoodi | 430400 630X630 | |
EAN / GTIN | 2050001042637 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kivilaatta Tarkkuus 00, Pituus × leveys: 630X630mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 404,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
1 120,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tasaisuus | 0,003 mm | 0,007 mm |
Tarkkuus | 00 mm | 0 mm |
Paino | 83 kg | 83 kg |
Standardi | DIN 876 | DIN 876 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Paksuus | 70 mm | 70 mm |
Tuotetyyppi | Mittalevy | Mittalevy |