{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 876 | |
Tarkkuus | 00 mm | |
Tasaisuus | 0,003 mm | |
Paksuus | 50 mm | |
kumijalkojen lukumäärä | 4 | |
Paino | 25 kg | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | Mittalevy |
Tuotekoodi | 430400 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001042613 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kivilaatta Tarkkuus 00 400X400 mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
684,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
539,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tasaisuus | 0,003 | 0,006 |
Tarkkuus | 00 | 0 |
Paino | 25 | 25 |
Standardi | DIN 876 | DIN 876 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Paksuus | 50 | 50 |
Tuotetyyppi | Mittalevy | Mittalevy |