Kivilaatta Tarkkuus 0, Pituus × leveys: 630X630mm

Tuote nro.: 430190 630X630
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 876
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 876
Tarkkuus 0 mm
Tasaisuus 0,007 mm
Paksuus 70 mm
Teräskuulakärkien lkm 3
Paino 83 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Mittalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 430190 630X630
EAN / GTIN 4045197435767
Valmistajan numero 430190 630X630

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi.
  • Virheetön ja tasalaatuinen rakenne.
  • Taipumaton ja vääntöjäykkä.
  • Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus.
  • Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpätty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan.
  • Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi.
  • Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainsertit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin.
  • Kovempaa kuin karkaistu teräs (6−7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.

Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin.
DIN 876/0 − tarkkuustimanttiläpätty laadun valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen.
Sisältää teräskuulakärjet.

Ohje:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin