{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 876 | |
Tarkkuus | 1 mm | |
Tasaisuus | 0,022 mm | |
Paksuus | 160 mm | |
Teräskuulakärkien lkm | 5 | |
Paino | 460 kg | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | Mittalevy |
Tuotekoodi | 430200 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949738 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kivilaatta Tarkkuus 1 1200X800 mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
2 968,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
2 956,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tasaisuus | 0,022 | 0,009 |
Tarkkuus | 1 | 0 |
Paino | 460 | 460 |
Standardi | DIN 876 | DIN 876 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Paksuus | 160 | 160 |
Tuotetyyppi | Mittalevy | Mittalevy |