Pyörityspukkipari

Tuote nro.: 431705
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ⌀-alue 25 mm - 150 mm
    Kärkikorkeus 147 (d = 25) mm
    Urakappaleen leveys h6 14 mm
    Paino paria kohti 15 kg
    Enimmäiskantavuus 150 kg
    Tuotetyyppi Pyörityspukki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 431705
    EAN / GTIN 4030234000404

    Kuvaus

    Malli:

    Tiiviistä erikoisvalua. 2 kuulalaakeroitua pyörää lieriömäisten koetinosien kiinnitykseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin