{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 876 | |
Tarkkuus | 1 mm | |
Tasaisuus | 0,014 mm | |
Paksuus | 50 mm | |
kumijalkojen lukumäärä | 4 | |
Paino | 25 kg | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | Mittalevy |
Tuotekoodi | 430200 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040084 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kivilaatta Tarkkuus 1, Pituus × leveys: 400X400mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
547,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
539,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tasaisuus | 0,014 mm | 0,006 mm |
Tarkkuus | 1 mm | 0 mm |
Paino | 25 kg | 25 kg |
Standardi | DIN 876 | DIN 876 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Paksuus | 50 mm | 50 mm |
Tuotetyyppi | Mittalevy | Mittalevy |